Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
Détails
- Élément de roulementRouleau conique
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation84824000
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale20000 lbf
- Capacité de charge statique radiale14270 lbf
- Forme de rouleauPlat
- SériePHRY