Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 6 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVQC
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC2000
- Conforme à la norme IP40
- Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 tailles de port disponibles