Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique1.2500 po
- Taille hexagonale1/2 po
- Taille du filetage mâle1 1/4-12
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.5000 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Couple50 lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale20000 lbf
- Capacité de charge statique radiale14270 lbf
- Forme de rouleauPlat