Motion
CNBE-32-B

CARTER MFG CO
CNBE-32-B

Suiveur de came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07332100
N° MFRCNBE-32-B
Prix57.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CNBE-32-B

Suiveur de came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07332100
N° MFRCNBE-32-B
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
Prix57.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.4950 po
  • Diamètre du goujon excentrique
    0.4375 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Taille hexagonale
    1/4 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    7/16-20
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Goujon Longueur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Couple
    125 po/lb

Détails

  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2225 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Matériau du goujon
    Acier de roulement

Aperçu

Description du fabricant
CNBE-32-B AIGUILLE DE 2.5 CM DE 1 PO CF ECC. UN HEX.