Motion
SC-36-SB
Suiveur de came plate - 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07332117
N° MFRSC-36-SB
Prix233.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07332117
N° MFRSC-36-SB
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
Prix233.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.4375 po
  • Taille hexagonale
    1/4 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    7/16-20
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Goujon Longueur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Couple
    62.5 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
SC-36-SB AIGUILLE DE 1 1/8 PO OD CF INOX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer