Motion
YNB-60
Rouleau à fourche plate - 1.8750 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07333661
N° MFRYNB-60
Prix64.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 1.8750 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07333661
N° MFRYNB-60
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
Prix64.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    84824000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6385 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    YNB

Aperçu

Description du fabricant
YNB-60 ROULEAU DE CROCHET