Spécifications
Détails
- Chimie de la batterie compatibleLithium-ion
- À utiliser avecChargeur BC1161
- Garantie1 an
Aperçu
- La batterie au lithium-ion de 40 volts haute puissance de la série IQV40 offre une capacité de charge élevée avec une faible impédance interne pour une puissance et une durée de fonctionnement maximales. Complet avec un système intelligent de gestion de la batterie (BMS), la batterie IQV40 fournit un contrôle de niveau de puissance et de courant de la batterie au commutateur et au moteur pour un couple et une durée de fonctionnement accrus.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire