Motion
16G-20FJX
Extrémité du tuyau MegaCrimp® – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI07334264
N° MFR16G-20FJX
Prix73.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau MegaCrimp® – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI07334264
N° MFR16G-20FJX
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
Prix73.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille de l’extrémité 1
    1.6250 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.0000 po
  • Taille/type de fin
    No 20 JIC 37° Évasé
  • Corps hexagonal
    1.9690 po
  • Taille hexagonale
    1.9690 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.3000 po, 58.39 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    4.5400 po
  • Longueur totale
    4.54 po
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.6250 po
  • Taille du filetage
    1-5/8-12
  • Taille de filetage 1
    1 5/8-12
  • Poids
    1.35 lb
  • Largeur
    1.9700 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    MégaCrimp
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    FJX
  • Type de connexion
    Raccord tournant JIC 37°
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Raccord tournant JIC 37°
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FJX
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G25170-1620
  • Compatibilité du fabricant
    Spécifique au sertissage des barrières
  • Numéro CUP du fabricant
    072053171846
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE, EN, ISO
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    FJX
  • Type de fil
    JIC 37 °Pièce pivotante
  • Type
    Raccord pivotant femelle JIC

Aperçu

Description du fabricant
G25170-1620
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;