Motion
C5-RRD-36
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA C, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07335212
N° MFRC5-RRD-36
Prix348.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA C, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07335212
N° MFRC5-RRD-36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix348.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    39.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    33.32 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950844749
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950844749

Aperçu

Description du fabricant
C5-RRD-36 CEMA C DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 5 PO DE DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté