Motion
HF724C-20-B7-H-P20

BOSTON GEAR
HF724C-20-B7-H-P20

HF724 rouge S/R. 20:1 Rapport, « C » Vert élevé. Base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI07335634
N° MFRHF724C-20-B7-H-P20
Prix3,154.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF724C-20-B7-H-P20

HF724 rouge S/R. 20:1 Rapport, « C » Vert élevé. Base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI07335634
N° MFRHF724C-20-B7-H-P20
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
Prix3,154.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base verticale haute – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208980730

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES HF724C-20-B7-H-P20