Motion
280X310X17BASLV

FREUDENBERG NOK
280X310X17BASLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 280 mm, diam. ext. 310 mm, largeur totale 17 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07335959
N° MFR280X310X17BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
280X310X17BASLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 280 mm, diam. ext. 310 mm, largeur totale 17 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07335959
N° MFR280X310X17BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Diamètre de l’arbre
    280 mm
  • Poids
    0.851 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    280X310X17BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886482901
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49060228 BAU7SLX2 280.0X 310.0X 17.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple