Motion
400X440X20BASLN

FREUDENBERG NOK
400X440X20BASLN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 400 mm, dia. ext. 440 mm, largeur totale 20 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07335995
N° MFR400X440X20BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
400X440X20BASLN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 400 mm, dia. ext. 440 mm, largeur totale 20 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07335995
N° MFR400X440X20BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    440 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    400 mm
  • Poids
    1.5719 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    400X440X20BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886487326
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49060532 BAU7SLX2 400.0X 440.0X 20.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple