Motion
190X220X12BAV

FREUDENBERG NOK
190X220X12BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 190 mm, diam. ext. 220 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336253
N° MFR190X220X12BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
190X220X12BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 190 mm, diam. ext. 220 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336253
N° MFR190X220X12BAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    190 mm
  • Poids
    0.4667 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190X220X12BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886450719
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49352098 BAU6X2 190.0X 220.0X 12.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good