Motion
340X380X20BAV

FREUDENBERG NOK
340X380X20BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 340 mm, diam. ext. 380 mm, largeur totale 20 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336265
N° MFR340X380X20BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
340X380X20BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 340 mm, diam. ext. 380 mm, largeur totale 20 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336265
N° MFR340X380X20BAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    340 mm
  • Poids
    0.0035 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    340X380X20BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886451020
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
522482 BAUM7X7 340.0X 380.0X 20.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple