Motion
390X430X18BAV

FREUDENBERG NOK
390X430X18BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 390 mm, diam. ext. 430 mm, largeur totale 18 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07336269
N° MFR390X430X18BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
390X430X18BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 390 mm, diam. ext. 430 mm, largeur totale 18 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07336269
N° MFR390X430X18BAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    430 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    390 mm
  • Poids
    1.5895 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    390X430X18BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886451068
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49082659 BAU7X2 390.0X 430.0X 18.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple