Motion
600X640X20BAV

FREUDENBERG NOK
600X640X20BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 600 mm, diam. ext. 640 mm, largeur totale 20 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336277
N° MFR600X640X20BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
600X640X20BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 600 mm, diam. ext. 640 mm, largeur totale 20 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336277
N° MFR600X640X20BAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    640 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    600 mm
  • Poids
    1.9577 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    600X640X20BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886451174
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49081846 BAU11X2 600.0X 640.0X 20.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif