Motion
22X40X7BABSLV

FREUDENBERG NOK
22X40X7BABSLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 22 mm, diam. ext. 40 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07336370
N° MFR22X40X7BABSLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
22X40X7BABSLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 22 mm, diam. ext. 40 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07336370
N° MFR22X40X7BABSLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    22 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22X40X7BABSLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886477785
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
49348559 BABSL0 5 22.0X 40.0X 7.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple