Spécifications
Dimensions
- Poids0.179 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Page de produit du fabricant
- Nombre de Ports5
- Type de piloteStandard
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
- Filetage : G(PF)
- Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8