Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale650 mm
- Largeur totale136 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige de haute précision CY1H à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il est installé avec des guides linéaires internes à axe unique ou double pour supporter une charge et un moment plus importants ainsi qu’une plus grande précision que les séries CY1S ou CY1L .
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAmortisseur 2 PC
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide linéaire - Double axe
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Type de tuyauterieTuyauterie centralisée
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointCY1H25-PS
- SérieCY1
- Type d’ajusteur de courseB = (Gauche : amortisseur de chute + boulon de réglage), (Droite : amortisseur de chute + boulon de réglage)
Aperçu
- Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
- Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
- Vitesse : 70 à 500 mm/sec.
- Disponible avec amortisseurs externes