Motion
AD07E1204330002

US MOTORS (NIDEC)
AD07E1204330002

3 ph, 200 V à 240 V, Logement IP20
N° D’ARTICLE MI07339257
N° MFRAD07E1204330002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US MOTORS (NIDEC)
AD07E1204330002

3 ph, 200 V à 240 V, Logement IP20
N° D’ARTICLE MI07339257
N° MFRAD07E1204330002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8537.10.9090
  • Numéro CUP du fabricant
    786382119522
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    786382119522

Aperçu

Description du fabricant
AD07E1204330002 AD700E IP20, 3PH.