Motion
AD07E3215310012

US MOTORS (NIDEC)
AD07E3215310012

1 ph, 200 V à 240 V, Logement IP20
N° D’ARTICLE MI07339268
N° MFRAD07E3215310012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US MOTORS (NIDEC)
AD07E3215310012

1 ph, 200 V à 240 V, Logement IP20
N° D’ARTICLE MI07339268
N° MFRAD07E3215310012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.7 lb

Détails

  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8537.10.9090
  • Numéro CUP du fabricant
    786382119751
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    786382119751

Aperçu

Description du fabricant
AD07E3215310012 AD700E IP20, 1PH.