Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254JM
- Facteur de service1.15
- Couple29.7 pi-lb
- Poids170 lb
Détails
- Régime de base3600 tr/min
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382118952
- Courant maximal admissible23.1 A, 46 à 52 A
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382118952