Motion
CDLQB50-50D-F

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB50-50D-F

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 50 mm, course de 50 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI07341182
N° MFRCDLQB50-50D-F
Prix311.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB50-50D-F

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 50 mm, course de 50 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI07341182
N° MFRCDLQB50-50D-F
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
Prix311.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ

Aperçu

Description du fabricant
CDLQB50-50D-F
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté