Motion
321 20/1 A WR

HUB CITY INC
321 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.3750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07341827
N° MFR321 20/1 A WR
Prix2,939.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
321 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.3750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07341827
N° MFR321 20/1 A WR
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
Prix2,939.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    321
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2686 po-lb
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=A
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14605
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798967158
  • Puissance d’entrée maximale
    4.590 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798967158

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0230-14605
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®