Motion
ECR9754TR
Moteur Severe Duty - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 365T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07342470
N° MFRECR9754TR
Prix19,083.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 365T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07342470
N° MFRECR9754TR
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
Votre prix19,083.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    365T
  • Dimension C de la longueur totale
    33.49 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    962 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568785898
  • Catégorie de moteur
    Moteur du concasseur
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568785898

Aperçu

Description du fabricant
ECR9754TR 75HP,1785RPM,3PH,60HZ,365T,