Motion
CDG1KBN20-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN20-150Z

CG1-Z CDG1KBN20-150Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07347011
N° MFRCDG1KBN20-150Z
Prix68.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN20-150Z

CG1-Z CDG1KBN20-150Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07347011
N° MFRCDG1KBN20-150Z
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
Prix68.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KBN20-150Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté