Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.6200 po
- Longueur totale4.3800 po
- Taille du port1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeManivelle
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de montageCollecteur
- Matériau du joint toriqueViton
- Types de produitsRobinet à bille
- SérieBVMM
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier inoxydable
- TypeRobinet à bille