Motion
B40171

Parco Inc
B40171

Support d’angle intérieur - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 18 trous, angle de 90 °, 3 x 3 x 3 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07351512
N° MFRB40171
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B40171

Support d’angle intérieur - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 18 trous, angle de 90 °, 3 x 3 x 3 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07351512
N° MFRB40171
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Dimensions
    3 x 3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SÉRIE 10 , 18 TROUS À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT D'ANGLE, 3 X 3 X 3 DE LARGEUR
  • Type de support
    Support de coin intérieur
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    18
  • Produits recommandés
    FC33930
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
B40171 10S 18 TROU À L’INTÉRIEUR DU CB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.