Motion
B43343

Parco Inc
B43343

Gousset de coin intérieur - série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351565
N° MFRB43343
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B43343

Gousset de coin intérieur - série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351565
N° MFRB43343
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.246 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de gousset de coin intérieur offrent un moyen solide et facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Gousset de coin intérieur
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de trous
    4
  • Produits recommandés
    FC34220M
  • Série
    40

Aperçu

Description du fabricant
B43343 40S 4 TROUS À L'INTÉRIEUR DU GOUSSET CB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.