Motion
B44422

Parco Inc
B44422

Support d’angle intérieur carré - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351583
N° MFRB44422
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B44422

Support d’angle intérieur carré - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351583
N° MFRB44422
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le support à trois coins est le plus souvent utilisé pour former une connexion de coin à trois voies combinant trois profils de fente en T. Les fentes en T utilisées nécessiteront un usinage par taraud d’extrémité pour utiliser ce connecteur.
  • Type de support
    Support de coin intérieur carré
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Produits recommandés
    FC33650
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
COIN TROIS QUARTS CARRÉ B44422 15S