Spécifications
Dimensions
- Poids0.07 lb
Détails
- Détails supplémentaires8mm Support intérieur-extérieur, avec vis de fixation M6 X 8
- Type de supportSupport intérieur à extérieur
- CouleurTRANSPARENT
- MatérielALUMINIUM
- Norme de mesureMétrique
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.