Motion
F129026

Parco Inc
F129026

Support intérieur à extérieur - ALUMINIUM, couleur TRANSPARENTE
N° D’ARTICLE MI07351874
N° MFRF129026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
F129026

Support intérieur à extérieur - ALUMINIUM, couleur TRANSPARENTE
N° D’ARTICLE MI07351874
N° MFRF129026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    10mm Support intérieur-extérieur, avec vis de fixation M8 X 12
  • Type de support
    Support intérieur à extérieur
  • Couleur
    TRANSPARENT
  • Matériel
    ALUMINIUM
  • Norme de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
F129026 10MM INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR W M8 X 12
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.