Motion
25X38X7
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur totale de 7 mm, matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI07355509
N° MFR25X38X7
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur totale de 7 mm, matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI07355509
N° MFR25X38X7
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
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    013992141651
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25X38X7-R2LS32-S
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.