Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur60 mm
- Largeur totale8 mm
- Diamètre de l’arbre45 mm
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant013992151810
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.