Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale20.7100 po, 526 mm
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale15.0 po x 3.3 po x 7.9 po
- Hauteur totale68.9000 po, 1750 mm
- Largeur totale11.6100 po, 295 mm
- Poids8.8 lb
Détails
- Détails supplémentairesConf, panneaux mal enduits Caractéristiques d’évitement de trébuchement Monit thermique actif, délestage Perte de charge Avertisseurs d’alimentation Avertisseurs de protection contre le sur-intensité sur la température sur la tension sh, t Circuit Ventilateurs à vitesse variable intelligents
- Liste des agencescULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
- Cartes d’option d’automatisationMCi200, MCi210, SI-Applications, SI-Safety, MiS210, SI-Ethernet, SI-EtherCAT, SI-PROFINET RT, SI-PROFIBUS, SI-POWERLINK, SI-CANopen, SI-DeviceNet, SI-Encodeur universel, SI-Encodeur, SI-Ethernet, SI-I/O
- Cartes d’option de sauvegardeCarte à puce, adaptateur de carte SD
- Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.Inductance d’entrée externe requise
- Cartes d’options de communicationSI-Ethernet, SI-EtherCAT, SI-PROFINET RT, SI-PROFIBUS, SI-POWERLINK, SI-CANopen, SI-DeviceNet
- Accessoires compatiblesSauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité, automatisation
- Sorties d’entrées TOR configurables3
- Tension de sortie du variateur0-480 VCA
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Type de lecteurHaute performance
- Valeur nominale du boîtierIP 21
- Type de boîtierIP20, NEMA 1
- Cartes d’options de rétroactionCodeur universel SI, codeur SI
- Type de rétroactionEncodeur absolu, Encodeur incrémental, Résolveur
- Puissance nominale pour service intensif1-1/2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Cartes d'option E/SSI-E/S
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageOption KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
- Numéro de catalogue du fabricantHS70-03200066A10101AB100
- Phase du moteur3
- Type de montageSurface, panneau traversant
- Nombre d’entrées analogiques3
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques0
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de fentes d'option3
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto1
- Mode de fonctionnementCommande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo
- Courant de sortie, usage intensif6.6 A
- Courant de sortie en service normal8 A
- Courant de crête864 A
- Courant de pointe, usage intensif13.2 A
- Courant de crête en service normal8.8 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsÀ bord PLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTélécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
- Cartes d’options de sécuritéSI-Sécurité, MiS210
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Interbus de communication série SFacultatif
- Modbus de communication en sérieModbus RTU
- Communication série intégréeEtherNet/IP, Modbus TCP/IP, RTMoE
- Options de communication sérieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- Communication série Profibus DpFacultatif
- SérieUnidrive HS
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
- Nom commercial/de marqueUnidrive M
- Application typiqueMachines-outils, centrifugeuses, équipement de test automobile
- Garantie2 ans
Aperçu
Description du fabricant
HS70-03200066A10101AB100, UNIDRIVE HS70
- Entraînement universel c.a./Servo haute vitesse