Liste des agences
cULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
Accessoires compatibles
Sauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité, automatisation
Sorties d’entrées TOR configurables
3
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 21
Type de boîtier
IP21
Type de rétroaction
Encodeur absolu, Encodeur incrémental, Résolveur
Puissance nominale pour service intensif
7-1/2 hp
Puissance nominale en service normal
10 hp
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Option KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
Type de montage
Surface, panneau traversant
Nombre d’entrées analogiques
3
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
4
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Mode de fonctionnement
Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo
Courant de sortie, usage intensif
25 A
Courant de sortie en service normal
30 A
Courant de pointe, usage intensif
50 A
Courant de crête en service normal
33 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
À bord PLC
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Série
Unidrive HS
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
Application typique
Machines-outils, centrifugeuses, équipement de test automobile
Garantie
2 ans