Liste des agences
cULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
Accessoires compatibles
Sauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité, automatisation
Sorties d’entrées TOR configurables
3
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 21
Type de boîtier
IP21
Type de rétroaction
Encodeur absolu, Encodeur incrémental, Résolveur
Puissance nominale pour service intensif
25 hp
Puissance nominale en service normal
30 hp
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Option KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
Type de montage
Surface, panneau traversant
Nombre d’entrées analogiques
3
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
4
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Mode de fonctionnement
Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo
Courant de sortie, usage intensif
75 A
Courant de sortie en service normal
94 A
Courant de pointe, usage intensif
150 A
Courant de crête en service normal
103.4 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
À bord PLC
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Série
Unidrive HS
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
Application typique
Machines-outils, centrifugeuses, équipement de test automobile
Garantie
2 ans