Motion
HS71-08401570A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
HS71-08401570A10101AB100

Entraînement CA haute fréquence variable Nidec / servovariateur - Phase d'entrée 3, tension d'alimentation 380/480 V CA, service normal 125 hp, courant de sortie 184 A service normal, valeur nominale IP 21 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor, commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de servocommande
N° D’ARTICLE MI07356126
N° MFRHS71-08401570A10101AB100
Prix31,686.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
HS71-08401570A10101AB100

Entraînement CA haute fréquence variable Nidec / servovariateur - Phase d'entrée 3, tension d'alimentation 380/480 V CA, service normal 125 hp, courant de sortie 184 A service normal, valeur nominale IP 21 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor, commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de servocommande
N° D’ARTICLE MI07356126
N° MFRHS71-08401570A10101AB100
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
Prix31,686.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    31.6 po x 12.2 po x 11.4 po
  • Poids
    114.6 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité, automatisation
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    3
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 21
  • Type de boîtier
    IP21
  • Type de rétroaction
    Encodeur absolu, Encodeur incrémental, Résolveur
  • Puissance nominale pour service intensif
    125 hp
  • Puissance nominale en service normal
    125 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Option KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
  • Type de montage
    Surface, panneau traversant
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Mode de fonctionnement
    Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo
  • Courant de sortie, usage intensif
    157 A
  • Courant de sortie en service normal
    184 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    314 A
  • Courant de crête en service normal
    202.4 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Série
    Unidrive HS
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
  • Application typique
    Machines-outils, centrifugeuses, équipement de test automobile
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
HS71-08401570A10101AB100, UNIDRIVE HS71
  • Entraînement universel c.a./Servo haute vitesse