Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale12.7 po x 2.4 po x 8.9 po
- Poids4.6 lb
Détails
- Liste des agencescULus Fichier E171230
- Cartes d’option d’automatisationSM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
- Cartes d’option de sauvegardeCARTE INTELLIGENTE
- Cartes d’options de communicationSM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
- Accessoires compatiblesSauvegarde, communications, E/S, retour, automatisation
- Sorties d’entrées TOR configurables3
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Connexion du codeurStandard
- Cartes d’options de rétroactionSM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
- Type de rétroactionCodeur absolu, codeur incrémental
- Puissance nominale pour service intensif1/2 hp
- Puissance nominale en service normal1/2 hp
- Cartes d'option E/SSM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TIMER
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageOption Keypad-SP0
- Type de montageSurface
- Nombre d’entrées analogiques3
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR3
- Nombre de sorties numériques1
- Nombre de phases d’entrée1 ph / 3 ph
- Nombre de fentes d'option2
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto1
- Mode de fonctionnementCommande de moteur à induction en boucle fermée, commande vectorielle en boucle ouverte, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo, commande V/Hz
- Courant de sortie, usage intensif2.2 A
- Courant de pointe, usage intensif3.8 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsÀ bord PLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceSM-PAD-CLAVIER-PLUS
- Communication série intégréeModbus RTU
- Options de communication sérieCANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP
- SérieUnidrive SP
- Plage de température de fonctionnement standard32 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
- Application typiqueAlimentation aléatoire - Smartbelt, étiquetage haute vitesse
- Garantie2 ans
Aperçu
Description du fabricant
SP0201-EZ, SERVOVARIATEUR UNIDRIVE SP
- Module d’option de commande d’automatisation Unidrive SP AC/Servo avec Motion Made EasyTM