Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur12.7 po
- TailleXXL
Détails
- ApplicationPétrole et gaz, Fabrication d’acier et de métal, Construction
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, orange
- Pays d’origineCN
- DescriptionANSI 4 GANT RÉSISTANT AUX CHOCS CALIBRE 15 , XXL
- Code d’harmonisation6116105520
- Numéro de catalogue du fabricantI2469XXL
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsImpact
- Type de protectionImpact
- CUP_NON43551064824
Aperçu
- PÂTE EN NITRILE SANDY