Motion
NCDGFN20-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07357131
N° MFRNCDGFN20-0100
Prix41.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07357131
N° MFRNCDGFN20-0100
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
Prix41.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride avant
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGFN20-0100
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté