Motion
MA445
N° D’ARTICLE MI07357243
N° MFRMA445
Prix129.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07357243
N° MFRMA445
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
Prix129.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pince ampèremétrique 400A/600V RMS c.a./c.c. • Mâchoire de 1.2 po pour les conducteurs jusqu’à 500 MCM • Détecteur de tension sans contact (NCV) intégré • Grand écran ACL rétroéclairé et lampe de poche intégrée • Fonctions : NCV, tension CA/CC, courant CA/CC, résistance, capacitance, fréquence, température de type K, test de diodes, continuité, CAT III • Mode relatif pour capacitance, réglage du zéro et du décalage CC, maintien des données, Max/Min, arrêt automatique et indicateur de batterie faible • Comprend : Multimètre, fils de mesure, (3) piles AAA, sonde de température de type K à usage général et pochette

Aperçu

Description du fabricant
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE MA445, 400A VRAI RMS C.A./C.C.
  • Pince ampèremétrique CA/CC 400A/600V vrai RMS
  • La mâchoire de 1.2 po s’installe sur les conducteurs jusqu’à 500 MCM
  • Détecteur de tension sans contact (NCV) intégré
  • Grand écran ACL rétroéclairé et lampe de poche intégrée
  • Les fonctions comprennent : NCV, tension c.a./c.c., courant c.a./c.c., résistance, capacitance, fréquence, température de type K, test de diode, continuité, CAT III
  • Mode relatif pour la capacitance, le réglage du zéro CC et du décalage, la conservation des données, Max/Min, l’arrêt automatique et l’indicateur de pile faible
  • Comprend : multimètre, fils d'essai, (3) piles AAA, sonde de température et sachet à usage général Type-K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté