Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant265
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal1570 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=15/1|STYLE=A|FS=56C|OD=5
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-07314
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798962139
- Puissance d’entrée maximale3.490 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série260PCX
- StyleA
- CUP_NON662798962139
Aperçu
Description du fabricant
0230-07314 RÉDUCTEUR
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®