Motion
84868
Douille à chocs - 1-1/16 po de taille, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI07358590
N° MFR84868
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 1-1/16 po de taille, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI07358590
N° MFR84868
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    90 mm
  • Taille
    1-1/16 po
  • Taille du support
    1-1/16 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène (Cr-Mo)
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Profond
  • CUP_NON
    099575848681
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84868 SKT IMP DP 3/4DR 1-1/16