Spécifications
Dimensions
- Poids1360 g
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
ÉLECTROVANNE À 2 PORTS OP PILOTE VXD262NH
- Boîtier IP65
- À utiliser avec de l’eau. Température du produit de 1 à 60°C
- Port : 1/4 à 1 pouce, bride : 32A à 50A
- Autres options : applicable à l’eau désionisée, sans huile, filets d’orifice, support
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité