Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre9.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale16.5000 po
- Dimension C de la longueur totale16.50 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids54.20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué onduleur à cage d’écureuil; Thermoostat; Montage rond; Châssis en acier laminé; Homologué UL et certifié CSA
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1760 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 2 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 145TC images, EPFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.00 / 3.00 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge6 pi-lb
- Groupe et classeDIV 1 EXP PROOF CL I GR CD CL II GR FG T3C
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAN
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricant122175.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720047002
- Modèle145T17XC6A
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720047002
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.