Motion
17352
Gants de travail thermiques d’hiver renforcés noirs 817 S
N° D’ARTICLE MI07360306
N° MFR17352
Prix49.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail thermiques d’hiver renforcés noirs 817 S
N° D’ARTICLE MI07360306
N° MFR17352

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    5 po
  • Taille
    S

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gants de travail thermiques d’hiver renforcés noirs 817 S
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Thermique
  • CUP_NON
    720476173526

Aperçu

Description du fabricant
GANTS UTILITAIRES THERMAL RENFORCÉS 817 ,
  • Les gants d’hiver isothermes ProFlex® 817 avec paumes renforcées sont conçus pour garder vos mains au chaud lorsque vous travaillez par temps froid. Une paume renforcée robuste offre le summum en matière de protection technique des mains par temps froid avec une adhérence longue durée. Ces gants de travail d’hiver sont dotés de l’isolant Thinsulate 3M à deux zones pour plus de chaleur sans humidité. L’isolation à deux zones a une isolation 40g dans la paume et 70g à l’arrière de la main pour une chaleur qui bloque le froid là où vous en avez besoin. La coquille extérieure indéchirable résistante aux intempéries et la finition hydrofuge DWR sont durables pour offrir la meilleure protection de sa catégorie. L’isolation de ces gants thermiques est conçue pour emprisonner la chaleur corporelle tout en permettant à l’humidité de s’échapper afin que vos mains restent au sec et au chaud, et non au froid et moites. Le revers allongé en néoprène peut s’enfiler sous ou par-dessus les manches du blouson pour un enfilage et un retrait faciles. Serré avec une fermeture à boucles et à crochets pour garder le poignet bien en place autour de votre poignet pour une chaleur accrue. Le pouce souple peut être utilisé comme zone d’essuyage du nez et des sourcils.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon