Motion
COURROIE 87317 1/2 X 18  36+  784F CUBITRON II

3M
87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ poids 784F, 36+ YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI07360478
N° MFR87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II
Prix5.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ poids 784F, 36+ YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI07360478
N° MFR87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125873178
  • CUP_NON
    00051125873178

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 87317 1/2 X 18 36+ 784F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains en forme de précision 3M offre une durée de vie significativement plus longue que les courroies en oxyde d’aluminium comparables
  • Le minéral exclusif fournit des résultats constants et plus rapides sur les applications à pression moyenne, aidant à améliorer la productivité et le débit
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • L’endos modérément flexible offre une conformabilité pour le meulage et le mélange des surfaces droites et profilées
  • L’endos en polyester de poids YF est utilisé pour les grades 36-80, tandis que l’endos en polyester de poids XF plus léger est utilisé pour les grades 120-180
  • L’aide au meulage refroidit les processus abrasifs sur les alliages sensibles à la chaleur
  • Convient aux applications humides et sèches sur tous les métaux
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon