Motion
169-0033-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 393.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI07360953
N° MFR169-0033-001
Prix2,309.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 393.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI07360953
N° MFR169-0033-001
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
Prix2,309.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    7081 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 BSPP
  • Hauteur totale
    4.28 po
  • Longueur totale
    11.37 po
  • Largeur totale
    4.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    G 1/2 BSP Orifices droits - Orifices d'extrémité
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    24.03 po3/r
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    188 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    155 tr/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    G 1/2 BSP Orifices droits - Orifices d'extrémité
  • Orientation du port
    Ports d’extrémité
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    4000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
169-0033-001 4KC MOTEUR PEINT NOIR
  • Robinet de navette avec soupape de décharge de contrepression
  • Capacité de roulement supérieure à celle de la série 2000
  • Couple de la série 4000 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté