Motion
BP15T215S

TIMKEN
BP15T215S

Plaque d’appui – Alésage de 2-15/16 po, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI07361854
N° MFRBP15T215S
Prix295.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
BP15T215S

Plaque d’appui – Alésage de 2-15/16 po, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI07361854
N° MFRBP15T215S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Largeur totale
    0.6300 po
  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450432719
  • Matériel
    Acier moulé
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Plaques d’appui
  • CUP_NON
    883450432719

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE D’APPUI BP15T215S AVEC JOINT EN TÉFLON
  • Conçu pour fournir une étanchéité continue contre l’arrière du boîtier à bride carrée pour éliminer la contamination de tous les côtés